Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector de engarzado termorretráctil, terminal de empalme recto HIGH-END
Manguito de conexión con orificios de inspección, tubo termorretráctil Crystal ClearTM (a excepción del n.º de art. 05556100) para una supervisión visual óptima de la conexión.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Ahorro de tiempo gracias al proceso de termorretracción, un 40 % más rápido
- Reducido riesgo de dañar la puntera y el aislamiento del cable gracias a la baja temperatura de termorretracción de +300 °C
Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.
Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!