Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Elemento de unión en Y Flex
El elemento den en Y elástico con amortiguador de caída integrado permite una sujeción continua incluso con puntos de anclaje alternos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- El elemento de unión en Y de dos hilos con bandas elásticas garantiza un manejo óptimo y una seguridad continua para cambiar de accesorio
- Peso máximo aprobado del usuario: 140 kg
- Equipado con un mosquetón de aluminio con triple cierre y dos mosquetones de tubo de acero con un ancho de apertura de 57 mm para una fácil y rápida fijación
- Amortiguador de caída integrado para absorber la energía de caída de hasta 6 kN
- Sometido a prueba de borde
Para tareas de construcción en andamiajes, montaje industrial, construcción de barandillas, torres
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!