Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Elemento de fijación Flex
Cierre elástico con amortiguador de caída integrado para una fijación fácil y rápida cuando se trabaja en altura
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- El elemento de fijación Flex con correa elástica garantiza un manejo óptimo para trabajos en altura
- Peso máximo aprobado del usuario: 140 kg
- Equipado con un mosquetón de aluminio con triple cierre y con amplia abertura de 57 mm para tubos de acero de gran tamaño para facilitar su fijación
- Amortiguador de caída integrado para absorber la energía de caída de hasta 6 kN
- Sometido a prueba de filo
Para tareas de construcción en andamiajes, montaje industrial o construcción de barandillas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!