Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Para cargar vehículos eléctricos o híbridos con interfaz de tipo 2
La estación de carga portátil de 22 kW para vehículos eléctricos más compacta. Gran versatilidad de uso: sustituye las instalaciones fijas de cada estación de carga o estación de trabajo
For the emergency charging or permanent charging of electric or hybrid vehicles with type 2 interface
With 8.5 m cable on the vehicle side and 1.5 m cable on the charging station side, for electric or hybrid vehicles with a type-2 charging interface
For charging hybrid and electric cars with a type 2 charging point
Rebobinado automático del cable de carga