Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disuasor de aves con sistema de pinchos
Material de la base: Plástico resistente a los rayos UV
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Este disuasor de aves especial con sistema de pinchos evita que los pájaros se posen en repisas de ventanas, cornisas, terrazas, techos, vigas, salientes y muchos otros elementos.
Los módulos constan de una base de policarbonato resistente a la radiación UV y de unas varillas elásticas fabricadas en acero inoxidable V4A. Es posible combinar diversos módulos entre sí según las preferencias del usuario.
Materiales seleccionados
Larga vida útil en cualquier clima
Montaje rápido
Montaje rápido y sencillo en cornisas de cualquier anchura y profundidad
Puntos de rotura predeterminados
Ajuste sencillo de la longitud
Para superficies de madera, recomendamos la fijación mecánica.
La superficie debe estar limpia, seca y en buen estado. Los módulos nunca deben montarse sobre superficies húmedas o manchas de grasa. Acorte los módulos hasta la longitud correspondiente utilizando los puntos de rotura predeterminados. Aplique adhesivo de montaje a la base de policarbonato y presione el módulo para colocarlo sobre la superficie. Debe rebasar una pequeña cantidad de adhesivo por las estructuras apanaladas de la base. En superficies de gran tamaño, los bordes deben quedar debidamente protegidos, ya que suele ser donde las palomas prefieren posarse. Además, la separación entre cada uno de los módulos nunca debe superar los 5 cm aproximadamente.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!