Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Distanciador Speedies con puntas
Los distanciadores más rápidos del mundo para refuerzo horizontal.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Fácil y rápido de aplicar
- Se coloca tres veces más rápido que los distanciadores tradicionales
- No se vuelca al colocarlo
- Protege la espalda y las rodillas
- Las puntas en la versión de techo evitan el deslizamiento
Transporte fácil y económico
- Transporte económico en palés Euro (un palé sirve para una superficie de hasta 1750 m²)
- Solo se necesitan dos juntas Speedies para una casa unifamiliar
Versión de techo para un flujo de hormigón óptimo y para ofrecer un acabado discreto en la superficie de hormigón
Material necesario:
Aprox. 100-150 unidades por 100 m2
Se coloca debajo del refuerzo horizontal cuando se aplica el hormigón en los paneles del suelo y en las losas del techo.
- La palanca interior debe situarse en un ángulo de 90 grados con respecto a la palanca exterior para poder montar una nueva junta de distanciador Speedies. Gire de nuevo la palanca interior 90 grados después del montaje. La junta se puede levantar.
- Ambas palancas son paralelas entre sí. El dispensador manual está listo para poder usar los distanciadores Speedies. Solo hay que tirar de la palanca interior hacia arriba para colocar el distanciador.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!