Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
8 artículo(s) con 8 versiones encontrado(s)
Dispositivo práctico y potente para colocar grapas con una anchura de 5,7 mm y una longitud de 10-40 mm
Dispositivo muy ligero y potente para procesar grapas con una anchura de 12,8 mm y una longitud de 4–16 mm
Powerful combi unit for connecting various fastening elements: Type WN staples, type W155 staples and T nails.
Clavadora especialmente ligera y práctica para clavos de 1,2 mm de diámetro y 15-54 mm de longitud
Powerful, light pneumatic nailer for processing half-head strip nails with a 30–34° angle
Potente clavadora para usar con clavos de bobina en diámetros de 2,5-3,8 mm, longitud de 45-90 mm
Powerful pneumatic nailer for processing round-head strip nails at a 21–22° angle, with a diameter of 2.9–4.1 mm and a length of 50–90 mm
Potente clavadora neumática para su uso con clavos estriados de cabeza redonda con un ángulo de 21-22°
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.