Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Battery-powered strip nailer for Ø 2.9 to 3.3 mm nails in lengths of 50 to 90 mm
Dispositivo práctico y potente para colocar grapas con una anchura de 5,7 mm y una longitud de 10-40 mm
Clavadora especialmente ligera y práctica para clavos de 1,2 mm de diámetro y 15-54 mm de longitud
Pistola a gas de alto rendimiento para conectores para madera con tira de clavos de 34°
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
Powerful combi unit for connecting various fastening elements: Type WN staples, type W155 staples and T nails.
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Dispositivo muy ligero y potente para procesar grapas con una anchura de 12,8 mm y una longitud de 4–16 mm
Powerful, light pneumatic nailer for processing half-head strip nails with a 30–34° angle