Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
6 artículo(s) con 6 versiones encontrado(s)
Pistola a gas de alto rendimiento para conectores para madera con tira de clavos de 34°
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Powerful nailer for processing anchor nails with a width of 4.0 mm and a length of 40-60 mm; centring point ensures nails are driven in precisely
Powerful nailer for processing pin nails with a width of 1.4 mm and a length of 25–64 mm
Pistola a gas de alto rendimiento para accesorios de madera con tira de clavos de 21°
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.