Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Arandela de aislamiento de metal W-MDD
Para el montaje de paneles aislantes de acero cincado en hormigón. Resistencia al fuego probada
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Carga admisible con exposición al fuego (R30; R60; R90; R120).
- Resistencia al fuego probada
- Cuando se fija en materiales de aislamiento blandos en los que no se mantiene por sí solo, el disco de aislamiento simplemente se inserta en el taco para aislamiento.
- Diseño de dos piezas para un ensamblaje rápido y seguro
- El eje de golpeo tiene el diseño de un manguito de sujeción y se fija en toda la profundidad de instalación del orificio
- La superficie de la cabeza de anclaje es adecuada como base de yeso
Los paneles de aislamiento deben fijarse con al menos 4 anclajes por metro cuadrado.
Con un permiso de construcción alemán, el anclaje puede utilizarse en una configuración de conexión múltiple para fijar paneles de aislamiento en hormigón estándar agrietado y no agrietado con una clase de resistencia de al menos C20/25 y máx. C50/60.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!