Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Detector de fugas
Detecta las zonas con fugas en sistemas de gas y aire comprimido
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Detección infalible y sin esfuerzo de áreas de fugas a presión, por lo que permite ahorrar tiempo
- No inflamable, por lo que también se puede usar en sistemas, recipientes y tubos con gases inflamables
- Temperatura de procesamiento: De +5 °C a +50 °C
- Se congela a 0 °C
Es resistente a las heladas, por lo que puede aplicarse una vez descongelado.
Cuando se usa con sistemas con oxígeno, debe asegurarse de que estos se mantienen presurizados en todo momento durante la prueba. En caso contrario, la baja presión podría provocar que el líquido detector de fugas penetre en el sistema y reaccione con el oxígeno. Aclare los restos de líquido detector de fugas con agua limpia inmediatamente después de la prueba.
Solo pulverice ligeramente aquellas áreas en las que sospeche que hay fugas; se formará espuma en aquellas zonas donde haya fugas
Apto para sistemas de frenos de aire comprimido a presión, neumáticos, mangueras, válvulas, tuberías, racores, recipientes de aire comprimido, sistemas de compresión, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!