Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Destornillador de carraca de alto rendimiento
- Rueda de ajuste de 3 posiciones: Cambio de dirección muy sencillo durante el trabajo, ajustable con una sola mano
- El imán garantiza un agarre firme de las puntas y el tornillo
- 45 dientes, par máximo de 40 Nm
Mango bicomponente (2C) para un trabajo con las máximas características ergonómicas
- Se puede utilizar a modo de destornillador común en la posición recta o a modo de mango revólver en la posición de 60° gracias a su mango ajustable
Tecnología LED
- El área de trabajo siempre está bien iluminada, ilumina el tornillo directamente
- Especialmente adecuado para esquinas oscuras
Varilla: Varilla con adaptador de puntas corto e imán, cromada
Acogida: DIN 3126-D 6,3
Tapa de cierre con cargador para un total de 6 puntas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!