Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Destornillador de carraca con mango revólver y depósito de puntas, set 2 8 piezas
Consta de un destornillador de carraca de mango revólver multipuntas con luz LED y 7 puntas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Destornillador de carraca de altas prestaciones
- Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano
- 45 dientes, par máximo de 40 Nm
Mango bicomponente (2C) para un trabajo con las máximas características ergonómicas
- Se puede utilizar a modo de destornillador común en la posición recta o a modo de mango revólver en la posición de 60° gracias a su mango ajustable
Tecnología LED
- El área de trabajo siempre está bien iluminada, ilumina el tornillo directamente
Luz: 2 LED brillantes, batería LR41 de 4,5 V
Varilla: Varilla con adaptador de puntas corto e imán, cromada
Acogida: DIN 3126-D 6,3
Contenido: 8 piezas.
- 1 destornillador de carraca con mango revólver y depósito de puntas, con luz LED (vacío)
- 1 ud. de cada una de las siguientes puntas: W 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; plana de 0,8 x 5,5 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!