Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Punta lateral integrada
- Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.
- Especialmente indicado para conexiones atornilladas atascadas y oxidadas.
Punta de alta calidad
- Punta hexagonal cromada mate para una óptima protección contra la corrosión y una larga vida útil.
- El acero especial de alta calidad garantiza un equilibrio óptimo entre ductilidad y resistencia al desgaste.
Mango de varios componentes que consta un alma sólida y un revestimiento blando
- El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.
- El alma sólida del vástago y el revestimiento blando garantizan rigidez y un agarre firme.
- Mango con adaptación ergonómica para un agarre cómodo y un manejo sin cansancio.
- Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.
Punta Black Point
Mayor par y ajuste preciso
Vástago de una sola pieza
Resistente incluso a tensiones extremadamente altas
Adaptador: Para vaso TX
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!