Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Vástago: Punta circular con imán cromada
Punta: DIN 3126-D 6,3
Destornillador de carraca de alto rendimiento
28 dientes, par máx. de 20 Nm.
Atornillado rápido y potente
Atornillado con una sola mano, se puede cambiar la dirección fácilmente mientras se trabaja sin usar la otra mano.
Ventaja de la función de carraca
No es necesario recolocar la mano. De esta forma, se consigue un funcionamiento rápido y eficaz en cualquier situación de montaje.
Mango de 2 componentes
Destornillador de carraca muy fino para una óptima transferencia de potencia y un manejo cómodo.
Cargador de puntas para un máx. de 12 puntas
El cargador extensible y giratorio le permite encontrar la punta que necesita rápidamente.
Punta de 1/4 pulgadas con codificación por colores
Encuentre rápidamente la punta que necesita con el sistema de codificación por colores de Würth: la punta adecuada para cada tornillo.
Cierre a presión
El sonido de clic confirma que el cargador de puntas se ha bloqueado firmemente.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!