Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Destornillador de punta láser PZ
Con varilla hexagonal y hexágono auxiliar
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Perfil de punta láser
Punta de la varilla cortada con láser para conseguir una estructura superficial afilada
- Fijación ultrasegura del destornillador en la cabeza del tornillo
- Mejor sujeción del tornillo para mejorar la transferencia de par
- Mayor seguridad gracias a una reducción del deslizamiento, y riesgo menor de daños en los tornillos y superficies delicadas
- No es necesario colocar tornillos una y otra vez
Varilla: Cromada mate
Punta: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, punta láser, Black Point
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!