Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Equipado con 12 puntas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Varilla: Varilla cilíndrica con imán cromada
Punta: DIN 3126-D 6,3
Potente destornillador de carraca
28 dientes, par máximo de más de 20 Nm.
Ventaja de la función de carraca
No es necesario recolocar la mano. De esta forma, se consigue un funcionamiento rápido y eficaz en cualquier situación de montaje.
Cargador de puntas para un máx. de 12 puntas
El cargador extensible y giratorio le permite encontrar la punta que necesita rápidamente.
Punta de 1/4 pulgada con sistema de codificación por colores
Las puntas se localizan con rapidez gracias al sistema de codificación por colores de Würth: la punta idónea para cada tornillo.
Contenido: 13 piezas
- 1 destornillador de carraca vacío
- Una punta de cada una de las siguientes: PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; Allen de 4 mm; Allen de 5 mm; Allen de 6 mm; plana de 0,6 x 4,5 mm; de conexión de 1/4 pulg.
Para los sectores de la automoción y la metalurgia.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!