Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Destornillador de precisión para hexágono interior
Idóneo para todo tipo de tornillos delicados y finos en ingeniería eléctrica y mecánica de precisión.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo
Para optimizar el trabajo en posición de relojero
Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo
Identificación fácil y rápida
Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave
Cómodos y agradables de usar
Zona de aplicación de potencia
Para una rotación rápida en la posición con mano completa
Varillas cromadas de acero especial de templado alto
Óptima protección contra la corrosión
Punta Black Point
Ajuste preciso
Vástago: Punta redondeada con cromado mate
Punta: Cabeza de bola hexagonal
Dimensiones conforme a la norma DIN ISO 2936
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!