Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Deslizador universal ABS
ABS ProSlide: Deslizador de aluminio para sistemas de arnés de seguridad atravesables
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Para utilizar un sistema de seguridad de cuerda totalmente atravesable, necesita un deslizador de cuerda que se desplace libremente sobre los elementos intermedios y curvos. El ABS ProSlide es un deslizador de cuerda de aluminio de alta resistencia que se puede utilizar con cualquier sistema de protección de cuerda ABS-Lock SYS. Adecuado para cuerdas de acero inoxidable de 6 mm y 8 mm de grosor.
El deslizador de cuerda extraíble se cierra automáticamente y protege 1 persona contra caídas conforme a la norma DIN EN 795:2012, C. Se abre con el botón rojo de liberación.
Una característica especial es su anillo de tope más grande, que permite acoplar multitud de mosquetones y ganchos de tubo diferentes al ABS ProSlide.
El deslizador de cuerda se ha desarrollado básicamente para sistemas de cuerda atravesables con cuerda de acero de 6 y 8 mm.
También puede utilizar el deslizador de cuerda con sistemas de cuerda de seguridad ABS no atravesables.
El deslizador de cuerda ProSlide se abre mediante el botón de liberación rojo montado en el lateral y se cierra por encima de la cuerda de acero de 6 u 8 mm. No se necesitan mosquetones adicionales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!