Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cuña dentada
Ayuda de montaje profesional y versátil para embalaje, nivelación, alineación y mucho más.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Su superficie similar a los dientes de una sierra ofrece una alineación precisa y sin deslizamientos en incrementos de 0,5 mm (1 diente de sierra = 0,5 mm)
- Cargas excepcionalmente altas: hasta 6750 kg con una carga única
- Aislamiento acústico de pisadas de eficacia demostrada
- Apta para uso universal: No ofrece ningún problema para tareas de corte, taladro, clavado, empernado, etc.
- Resistente a la putrefacción, repelente de la humedad, vida útil probada de hasta 100 años
- Sin plastificantes
- Garantiza la rentabilidad del trabajo gracias al enorme ahorro de tiempo que ofrece
- No pierda tiempo acortando cuñas a la longitud que necesite
- Ahorra tiempo: puede montarse en cuestión de segundos gracias a la posibilidad de ajustar exactamente el grosor de la base con un solo movimiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!