Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
18 artículo(s) con 68 versiones encontrado(s)
Fijación final de acero inoxidable (cabeza de horquilla) fabricada en acero V4A extremadamente robusto con dispositivo de sujeción integrado
For stainless steel safety systems with weather-resistant laser marking.
Cable de acero inoxidable ABS de 6 y 8 mm con cabeza de horquilla a presión y longitudes predeterminadas
Curve element for 6 and 8mm traversable rope system
ABS ProSlide: Deslizador de aluminio para sistemas de arnés de seguridad atravesables
For standardised rope system installation that cannot be driven over
Stainless steel cable made of particularly robust V4A steel.
Attachment element for façade curves
Stainless steel end fastener fork head
At the optimal tension for every season - end fastener with intelligent spring pre-tensioning for safety harness systems
Bracket made of stainless steel for optimal alignment of rope elements
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.