Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cuchillo universal de 2 componentes
Con hoja resistente a la corrosión de acero inoxidable y funda
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Muy fácil de manejar
Mango de 2 componentes antideslizante
Hoja larga y apta para uso universal
Excepcional dureza de corte de 58 HRC
Estable
La hoja de la cuchilla está firmemente afijada al mango.
Almacenamiento óptimo y excelente protección contra lesiones
Funda de alta calidad con clip para el cinturón
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!