Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cucharón ergonómico
Cucharón para transportar grandes cantidades de ingredientes o residuos de alimentos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Diseño ergonómico y mango grueso
- Diseño curvo en 2 posiciones, lo que se traduce en una mejora significativa de la posición de trabajo
- El mango ergonómico está reforzado por un tubo de aluminio en el interior
- El mango proporciona un agarre firme sin tensión innecesaria en los músculos de la mano
- Apto para zurdos y diestros
- El mango aislado también permite utilizar el cucharón cómodamente en entornos fríos
Borde de rascado preciso
La hoja del cucharón tiene un borde de rascado especial para eliminar fácilmente la suciedad más persistente
Diferentes versiones
- Diferentes tamaños de hojas de cucharón para adaptarse a diferentes cantidades
- Diferentes longitudes de mango
Materias primas conformes con la FDA
- Uso especialmente indicado para el procesamiento de alimentos
- Cumple con los preceptos de los productos halal y kosher
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
- Se puede esterilizar en autoclave (máx. 121 °С)
A todo color, disponible en diversos colores
- Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
- De este modo, se facilita el cumplimiento con los preceptos del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y el procedimiento de prevención de alérgenos
Sin ftalatos ni bisfenol A
Utilice el resistente cucharón ergonómico para transportar grandes cantidades de restos de alimentos o ingredientes. Desarrollo del diseño ergonómico centrado en la posición de trabajo, lo que hace que el cucharón sea ideal para trabajar en el suelo o transportar materiales de contenedor a contenedor.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!