Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Acero especial, niquelado
Fijado mediante tecnología de agarre
Requiere una fuerza mínima
Tornillo de mariposa grande
- Ajuste sencillo durante el corte
- Ajuste rápido del rango de trabajo
- Guíe siempre el cúter perpendicular al tubo
- No realice movimientos axiales ni aplique presión
- Asegúrese de que los rodillos de corte y la cadena están engrasados correctamente
Apto para tubos de cobre, latón y acero de pared fina, y tubos y silenciadores recubiertos de plástico. Tubos de acero inoxidable con paredes de hasta 2,5 mm de grosor de pared y 60 mm de diámetro. Alargue la cadena para conseguir diámetros de corte mayores.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!