Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
WZ steel strapping
Sujeción diagonal de abeto de estructuras de techo y pared (como barra de unión para conexiones de madera a madera)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Incrustación más profunda del elemento de unión en sustrato de madera para capacidades de cargas superiores
- 25 % menos peso para facilitar la instalación
- Conformación de bordes patentado y acero de alta calidad para una mayor resistencia a la tracción
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S350DG + Z275MAC [aprox. 275 g en ambos lados]) conforme a la norma EN 10346:2009-07, grosor 1,5 mm
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Marcado CE conforme a la norma EN 14545:2009-02
La conexión de clavo en el extremo generalmente dicta la capacidad de carga.
Se pueden disponer múltiples flejes tensores contraviento uno al lado del otro para distribuir fuerzas más elevadas. Se recomienda utilizar un tensor de fleje tensor contraviento para asegurarse de que las correas están apretadas de manera uniforme.
Los flejes tensores contraviento se sujetan con clavos de anclaje de Würth o tornillos para estribo para vigas ASSY.
Por punto de fijación, se deben usar al menos 2 clavos o tornillos para estribo para vigas ASSY.
Se deben observar las distancias de los bordes y las distancias de centro a centro en conformidad con EC5 para clavos y tornillos.
Asegúrese de que las fuerzas del viento y de tracción se transfieren correctamente a la estructura del techo.
Sujeción diagonal de estructuras de techos y pared
Los flejes tensores contraviento Würth WZ se pueden fijar directamente a la parte superior de los travesaños. Asegúrese de que las fuerzas del viento y de tracción se transfieren correctamente a la estructura del techo. Los flejes tensores contraviento se sujetan con clavos de anclaje de Würth o tornillos para estribo para vigas ASSY. Se deben utilizar al menos 2 clavos o tornillos en cada punto de cruce del travesaño. Se deben observar las distancias de los bordes y las distancias de centro a centro para los clavos y tornillos. Se pueden disponer múltiples flejes tensores contraviento uno al lado del otro para distribuir fuerzas más elevadas.
Elementos de unión adecuados:
- Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Tornillo para estribo para vigas ASSY: 5,0 x ≥ 40 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!