Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
16 artículo(s) con 21 versiones encontrado(s)
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.