Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Para alinear con exactitud subestructuras a la altura deseada. El agua se filtra por las juntas abiertas y el revestimiento está siempre ventilado desde abajo.
Würth spacer allows for a uniform joint width when laying decking, while maintaining distance to the subconstruction to ensure that the whole construction is optimally ventilated and water is prevented from accumulating.
La almohadilla de soporte proporciona protección a la madera de la estructura y prolonga la vida útil de la terraza
La tira distanciadora proporciona protección a la madera de la estructura y prolonga la vida útil de la terraza
Para sujetar a soportes para pavimentos flotantes al instalar pavimentos de losas de piedra
The spacer strip provides structural wood protection and prolongs the service life of the terrace
Para alinear de manera precisa y sencilla las tablas de la terraza
Se utiliza para fijar las vigas de soporte al instalar tarimas de madera
Para alinear con exactitud subestructuras a la altura deseada. Se puede trabajar con alturas de montaje más bajas. El agua se filtra por las juntas abiertas y el revestimiento está siempre ventilado desde abajo.
Bloque de montaje
Set de bloques de montaje
Cubo para mortero Cuadrado
Tornillo estanco para fontanería, acero inoxidable A2
Membranas base WÜTOP® Thermo ND Plus