Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
14 artículo(s) con 21 versiones encontrado(s)
Superficie extremadamente lisa, atraviesa más fácilmente los cordones de adhesivo
Para la extracción sin daños de lunas/ventanas de vehículos con espacios particularmente estrechos.
Alambre de corte especialmente resistente
Trenzado para alta capacidad de corte a pesar de la ausencia de filos de corte
Con una flexibilidad excepcional y una enorme resistencia a la tracción; especialmente indicado para zonas de difícil acceso
Para perforar cordones de adhesivo e introducir alambre de corte
Protege los paneles internos y el panel de instrumentos
Para facilitar la introducción de alambre de corte en parabrisas delanteros planos
Para proteger el guarnecido interior al desmontar los parabrisas del vehículo.
Para contrasoporte de alambre, n.º de artículo 071458 24
Para fijar cable de corte a un vehículo
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4” Surtido de 59 piezas
Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds. Hexagonal, 33 piezas
Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Llave combinada de carraca
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas 56 piezas
Surtido de llaves de vaso multiusos de 1/4 de pulg. 33 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulg., protección antipolvo 59 piezas
Destornillador de carraca, para madera/obra