Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conjunto carraca mini con vasos multi 23 piezas
Herramienta especial compacta con carraca para puntas, llave de vaso multiusos y adaptador. El multiperfil es compatible con los cinco accionamientos de cabeza de tornillo más comunes (métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bihexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo).
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Carraca para puntas
- Accionamiento: para accionamiento de hexágono exterior de 1/4 pulgadas de acuerdo con las normas DIN 3126-C 6.3 y E 6.3
- Cabeza: cabeza de carraca muy compacta, dentado fino, 64 dientes
- Superficie: cromada
- Empuñadura de 2 componentes, diseño muy compacto, inclinación descendente de 10°
Carraca para puntas de alto rendimiento
Diseño muy resistente, par máximo de 40 Nm
Máxima flexibilidad
Se puede combinar fácilmente con un gran número de adaptadores, adaptadores de puntas e insertos para llaves de vaso diferentes
Aplicación
La solución ideal para el sector comercial, por ejemplo, coches y vehículos comerciales, motocicletas y bicicletas, ingeniería mecánica, mecánica de precisión y la industria del mueble
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!