Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Instalación y extracción rápida y fácil de tubos/mangueras
Menor riesgo de fugas
Debido al menor número de componentes
Diseño de latón resistente a la corrosión
Reduce costes
Gracias a la reducción en tiempos de reparación e instalación
Cumple con las normas internacionales DIN, DOT y SAE
Medio de funcionamiento:
Aire comprimido
Presión de funcionamiento máxima:
Cumple con la norma DIN 74324
Temperatura de funcionamiento:
De -40 °C* a +100 °C (*con temperaturas inferiores a +2 °C, tenga en cuenta la calidad del aire)
Mangueras:
Cumple con la norma DIN 74324
Material:
- Cuerpo del racor: Latón
- Manguito de refuerzo: Latón niquelado
- Pinza de sujeción: Latón niquelado
- Junta tórica: Buna N (con bajo contenido en nitrilo)
Por encima de una determinada longitud, se produce cierta "vibración" en los tubos, independientemente de si son de acero, cobre o plástico. Por lo tanto, todas las tuberías del conducto del freno (5-16 mm de diámetro) deben fijarse en la carrocería o en el bastidor con abrazaderas para tubos, si es posible recubiertas de goma, a una distancia de entre 1 y 1,20 m.
- Para tubos de poliamida con un diámetro de entre 6 y 16 mm
- Para conectar componentes en el sistema de frenos neumáticos de vehículos comerciales y sistemas de vehículos comerciales auxiliares
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!