Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector de techos para correas y cabios, tipo a derecha e izquierda
Herraje tensor de soporte de carga para componentes de madera intersecantes en zonas ocultas (p. ej., para refuerzo de cabios o para suspensión de jabalcones). Para absorber fuerzas horizontales, es necesario utilizar 2 o 4 conectores de techos para correas y cabios por unión, en función de la carga correspondiente.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Es necesario montar 2 conectores de correas y cabios en diagonal, el uno frente al otro, para garantizar que la carga se distribuya por el punto central. Se necesitan 2 conectores de montaje a izquierdas o 2 de montaje a derechas.
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10327:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
ETA 09/0219
La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY plus de rosca completa.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40250.jpg)
Estos conectores de correas y cabios se utilizan en trabajos de construcción con madera, por ejemplo, para fijar listones travesaños, para absorber la fuerza de aspiración del viento, para suspender jabalcones o para utilizarse a modo de dispositivo antitorsión para vigas en conexiones de carga.
Elementos de fijación aprobados:
- Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!