Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tapón de inserción rápida a presión
Conector de enchufe roscado recto para vehículos comerciales
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Instalación y extracción rápida y fácil de tubos/mangueras
Menor riesgo de fugas
debido al uso de menos componentes
Diseño de latón resistente a la corrosión
Ahorro de costes
gracias al reducción del tiempo de instalación y reparación
Cumple con las normas internacionales DIN, DOT y SAE
Medio de funcionamiento: Aire comprimido
Presión de funcionamiento máxima: Según DIN 74324
Temperatura de funcionamiento: De -40 °C* a +100 °C
(* con temperaturas inferiores a +2 °C, tenga en cuenta la calidad del aire)
Mangueras: Según DIN 74324
Material:
- Cuerpo del racor: Latón
- Manguito de refuerzo: Latón niquelado
- Pinza de sujeción: Latón niquelado
- Junta tórica: Buna N (con bajo contenido en nitrilo)
Por encima de una determinada longitud, se produce cierta "vibración" en los tubos, independientemente de si son de acero, cobre o plástico. Por lo tanto, todas las tuberías del conducto del freno (5-16 mm de diámetro) deben fijarse en la carrocería o en el bastidor con abrazaderas para tubos, si es posible recubiertas de goma, a una distancia de entre 1 y 1,20 m.
Para tubos de poliamida Ø 6 a 16 mm, para conectar componentes del sistema de frenos neumáticos en vehículos comerciales y sistemas auxiliares de vehículos comerciales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!