Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector de placa dentada unilateral tipo C2
Las arandelas dentadas de encastre a presión de una cara (tipo C2) se utilizan para conexiones de metal a madera o madera a madera (madera blanda) en combinación con pernos o tornillos para madera para absorber las fuerzas cortantes. Los pernos o tornillos sujetos a carga absorben las fuerzas de sujeción y tensión en el eje del perno.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Conforme a DIN EN 912:2011-09
- 2 orificios para clavos, d = 3,5 mm
- Material: acero 1203 o DC 01 + acero C390 conforme a DIN EN 10139
- Superficie: galvanizada en caliente
- Aplicación en las clases de utilización 1 y 2
La carga transversal en las superficies comprimidas no debe ser superior a 2,5 N/mm2 en el caso de madera sólida ni a 3 N/mm2 en el caso de madera laminada.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Se utiliza para la fabricación de conexiones de metal-madera y madera-madera de doble cizallamiento con carga de esfuerzo cortante hechas de madera blanda, como juntas de medio solape, esquinas de bastidores y vigas de collar.
Los conectores de la arandela dentada de encastre a presión de cara individual, tipo C2, se fijan mediante pasadores de centrado y tuercas. También se pueden emplear tornillos de madera ASSY. Elementos de unión adecuados: Pernos con arandelas y tornillo combinado ASSY 3.0.
Montaje
1. Perfore un orificio para el perno y la tuerca en el componente de madera de construcción. El diámetro interior para los pernos de la madera solo puede ser, como máximo, 1 mm más grande que el diámetro nominal del perno. El perno debe quedar colocado contra la lengüeta metálica y contra la arandela dentada de encastre a presión.
2. Coloque la arandela dentada de encastre a presión de una cara en el componente de madera de construcción. Las arandelas dentadas de encastre a presión se pueden fijar en su lugar utilizando los orificios para clavos. No se permite introducir el conector golpeando directamente los dientes.
3. Introduzca la arandela dentada de encastre a presión apretando el perno con una llave dinamométrica o una herramienta de introducción hidráulica. También se pueden utilizar herramientas de inserción especiales.
4. Apriete los pernos en las secciones cónicas transversales de la madera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!