Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Arandela dentada de encastre a presión de una cara tipo C11
Las arandelas dentadas de encastre a presión de una cara (tipo C11) se utilizan para conexiones de metal a madera o madera a madera (madera blanda) en combinación con pernos o tornillos para madera para absorber las fuerzas cortantes. Los pernos o tornillos sujetos a carga absorben las fuerzas de sujeción y tensión en el eje del perno.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Versiones
- Conforme a DIN EN 912:2011-09
- Material: Fundición maleable EN-GJMB-350-10 conforme a DIN EN 1562
- Superficie: Galvanizado, A4K
- Aplicación en las clases de utilización 1 y 2
La carga transversal en las superficies comprimidas no debe ser superior a 2,5 N/mm2 en el caso de madera sólida ni a 3 N/mm2 en el caso de madera laminada.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Se utiliza para la fabricación de conexiones de metal-madera y madera-madera de doble cizallamiento con carga de esfuerzo cortante hechas de madera blanda, como juntas de medio solape, esquinas de bastidores y vigas de collar.
Las arandelas dentadas de encastre a presión de una cara tipo C11 se fijan mediante tacos y tuercas. Los pernos con arandelas son elementos de fijación adecuados.
Montaje
1. Perfore un orificio para el perno y la tuerca en el componente de madera de construcción. El diámetro interior para los pernos de la madera solo puede ser, como máximo, 1 mm más grande que el diámetro nominal del perno. El perno debe quedar colocado contra la lengüeta metálica y contra la arandela dentada de encastre a presión.
2. Coloque la arandela dentada de encastre a presión de una cara en el componente de madera de construcción. Se pueden incrustar para evitar la separación entre los componentes. No se permite introducir el conector golpeando directamente los dientes.
3. Introduzca la arandela dentada de encastre a presión apretando el perno con una llave dinamométrica o una herramienta de introducción hidráulica. También se pueden utilizar herramientas de inserción especiales.
4. Apriete los pernos en las secciones cónicas transversales de la madera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!