Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Arandela dentada de encastre a presión de doble cara tipo C10
Las arandelas dentadas de encastre a presión de doble cara (tipo C10) se utilizan para conexiones de madera a madera (madera blanda) en combinación con pernos o tornillos para madera para absorber las fuerzas cortantes. Los pernos o tornillos sujetos a carga absorben las fuerzas de sujeción y tensión en el eje del perno.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Versiones
- Conforme a DIN EN 912:2011-09
- Material: Fundición maleable EN-GJMB-350-10 conforme a DIN EN 1562
- Superficie: Galvanizado, A4K
- Aplicación en las clases de utilización 1 y 2
La carga transversal en las superficies comprimidas no debe ser superior a 2,5 N/mm2 en el caso de madera sólida ni a 3 N/mm2 en el caso de madera laminada. Como alternativa, también se pueden realizar conexiones de doble cizallamiento utilizando tornillos ASSY plus de rosca completa en combinación con tornillos de cabeza de arandela.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Se utiliza para fabricar conexiones madera-madera (madera blanda) de doble cizallamiento, con carga de esfuerzo cortante, por ejemplo, juntas de medio solape, esquinas de bastidores, jabalcones, viguetas de acoplamiento y conexiones de madera de corte de grano.
Las arandelas dentadas de encastre a presión de doble cara, tipo C10, se fijan mediante tacos y tuercas. También se pueden emplear tornillos de madera ASSY. Las arandelas dentadas de encastre a presión, tipo C10, se pueden utilizar para conexiones de madera de corte de grano. Elementos de fijación adecuados: Pernos con arandelas y tornillos combinados ASSY 3.0 con arandelas, y ASSY 3.0 SK (<95 mm).
Montaje
1. Perfore un orificio para el perno y la tuerca en ambos componentes de madera. El diámetro interior para los pernos de la madera solo puede ser, como máximo, 1 mm más grande que el diámetro nominal del perno.
2. Coloque la arandela dentada de encastre a presión de doble cara en el componente de madera de construcción. Cuando se utiliza una arandela dentada de encastre a presión de doble cara, el pasador no debe tocar el perno. Se pueden incrustar para evitar la separación entre los componentes. No se permite introducir el conector golpeando directamente los dientes.
3. Introduzca la arandela dentada de encastre a presión apretando el perno con una llave dinamométrica o una herramienta de introducción hidráulica. También se pueden utilizar herramientas de inserción especiales.
4. Apriete los pernos en las secciones cónicas transversales de la madera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!