Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector eléctrico CS, hormigón-madera/acero-madera
Ideales para uniones ocultas o visibles, los conectores insertables ofrecen un alto nivel de prefabricación y, por tanto, reducen considerablemente los tiempos de montaje
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Cada uno de los conectores insertables consta de dos piezas de aluminio que se pueden unir para proporcionar una conexión ajustable a la forma basada en una junta de cola de milano clásica. Pueden usarse en multitud de aplicaciones. Desde construcciones de madera y herrajes interiores hasta soluciones para paredes, techos y tejados, todo lo que pueda imaginar.
- Montaje rápido de uniones de carga hormigón-madera/madera-acero
- Reducción significativa del tiempo de montaje debido al alto nivel de prefabricación
- Soluciones fiables y a medida gracias a los diversos tamaños disponibles
- Sistema de montaje sencillo y continuo con una holgura idéntica en los bordes y tornillos no alineados para conservar la resistencia
- Alta transferencia de carga hacia dentro y en perpendicular a la dirección de inserción; transferencia de cargas de tensión, compresión y par en los tres ejes
- Cumple con los requisitos de protección contra incendios R30 y R60
Las dimensiones necesarias de la madera se pueden consultar en la tabla siguiente. La profundidad de corte recomendada para la serie M debe ser al menos 1 mm menos profunda que el grosor total de ambas placas juntas y al menos 3 mm menos profunda para la serie L-XL. En el grano final hay que usar pernos más largos.
En función del tipo de conector insertable, habrá que usar el tipo adecuado de sistema especial de tornillos conforme a la homologación ETA-12/0067 para garantizar los valores de carga característicos especificados para vigas secundarias (madera).
Para una unión de hormigón o acero (unión de soporte principal), se deben utilizar los anclajes, tornillos para hormigón o tornillos para acero correspondientes. Estos se pueden encontrar en la tabla de medidas.
Es posible asegurar dos placas de conector para que no se puedan levantar (si es necesario) mediante el uso de tornillos autorroscantes de seguridad.
Las uniones de carga se pueden montar de forma fácil y rápida. Existen varios tamaños disponibles que dan lugar a soluciones fiables y a medida para cualquier aplicación. Áreas de aplicación:
- Ingeniería de madera de construcción
- Marquesinas
- Construcción de escaleras
- Invernaderos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!