Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
20 artículo(s) con 40 versiones encontrado(s)
Montaje de conexión seguro
Con 3 ranuras
Con 4 orificios redondos. Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con la tuerca Quick Fastener-Button VARIFIX®
Con 4 orificios redondos
Con 2 orificios redondos
Montaje por acople seguro
Con 3 orificios redondos
Con 4 orificios ranurados
Con 4 orificios redondos. Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con el botón de encendido VARIFIX®
With three round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with Power Lock
Con 2 orificios redondos. Se puede utilizar con todos los carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con el sistema Power Button VARIFIX®
Con 3 orificios redondos. Se puede utilizar con todos los carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con la tuerca Quick Fastener-Button VARIFIX®
Con dos orificios redondos. Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con el botón de encendido VARIFIX®
Con cuatro orificios redondos. Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con la tuerca VARIFIX® Power Lock
Con dos orificios redondos. Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con la tuerca VARIFIX® Power Lock
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Perno con vástago
Carril de montaje C VARIFIX® de 41/41
Tornillo de doble rosca
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS
Casquillo distanciador Hexagonal, acero cincado
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock 2 GS