Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Escuadra tipo V con agujero redondo
Conector angular especial reforzado para uniones de carga madera-acero y madera-hormigón, para fijación de la base a estructuras de madera de construcción. Transferencia óptima de fuerzas horizontales gracias al orificio redondo de la placa de soporte.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Capacidad de soporte de carga muy alta
- Múltiples aplicaciones
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (D11 + Z275 [aprox. 55 µm]) conforme a la norma EN 10111:1998, grosor 4 mm
- Aplicación en clases de uso 1, 2 y 3 conforme a la norma EN 1995:2013
Homologación técnica europea ETA-14/0274
Se permite el uso parcial de clavos (consulte la ayuda de acotación para sistemas de tracción).
Deben respetarse las disposiciones de la norma ETA-14/0274.
Deben respetarse los requisitos generales de la aprobación respecto a anclajes.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Anclaje tensor para fijar paredes de madera, soportes o correas a superficies de hormigón o acero.
Elementos de fijación adecuados:
- Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: clavos acanalados de ≥4,0 x 40 mm; tornillos combinados ASSY 3.0 conforme a la norma ETA 11/0190: d = 10 mm
- Tornillos combinados ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 10 mm, o pernos conforme a las especificaciones del fabricante: d = 16 mm
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: d = 10 o 16 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!