Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector angular Ranura de tipo V
Conector angular especial reforzado para uniones de carga madera-madera y madera-hormigón, para fijación de la base a estructuras de madera de construcción. La ranura de la placa base permite un ajuste óptimo durante la construcción.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Extraordinarias capacidades de soporte de carga
- Uso versátil en aplicaciones de madera y hormigón
- Láminas galvanizadas por inmersión en caliente en ambos lados
- Aplicación en clases de uso 1,2 y 3 conforme a la norma EN 1995:2013
Evaluación técnica europea
Puede clavarse parcialmente (véase el documento adicional: "Patrones de clavado").
Deben respetarse las disposiciones generales de la norma ETA 14/0274 y ETA 08/0183.
Deben respetarse los requisitos generales de la aprobación respecto a anclajes.
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40357.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40362.jpg)
Anclaje tensor para fijar paredes de madera, soportes o correas a superficies de hormigón o acero.
Elementos de fijación adecuados:
- Clavo combinado/acanalado conforme a la norma EN 14592: clavos acanalados de ≥4,0 x 40 mm; tornillos combinados ASSY 3.0 conforme a la norma ETA 11/0190: d = 12 mm
- Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: d = 12 mm
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: d = 10 o 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!