Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector angular tipo HS Para uniones portantes de alta calidad madera/madera o madera/hormigón
Tipo macizo de 3 mm para uso universal en construcciones de madera. (Para transferencias de carga mayores, se recomienda el uso de una variante con reborde).
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Diseño robusto, abundancia de aplicaciones
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 3 mm de grosor conforme a la norma EN 10327:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Aprobación técnica europea ETA 09/0133
Estos clavos combinados/acanalados deben introducirse tan cerca de la curva de deflexión de la viga de carga como sea posible. Además, también es necesario aplicar esta instrucción para los pernos en caso de utilizar conectores angulares para fijar madera a, p. ej., hormigón.
El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Uniones de carga entre vigas de madera de construcción y madera u hormigón, por ejemplo, viga a viga, correa a viga o viga a superficie de hormigón.
Elementos de fijación adecuados:
- Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 12 mm
- Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M12
- Perno de anclaje: d = 12 mm, con un min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!