Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector angular tipo A
El conector angular A sin nervadura de refuerzo es ideal para conexiones de madera de carga/madera de alta calidad en la construcción con madera. Indicados universalmente para conexiones estándar, como estructuras de paneles de madera de construcción cruzados.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10327:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Homologación técnica europea ETA-09/216
La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY plus de rosca completa.
El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40308.jpg)
Elementos de unión adecuados:
- Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0x40 mm
- ASSY 3.0 Combi o ASSY plus VG Combi de acuerdo con ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Pernos y anclajes metálicos según las especificaciones del fabricante: d =10, 12 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!