Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector angular Tipo A
Conector en ángulo de tipo A con resalto de refuerzo, idóneo para conseguir conexiones de carga de excelente calidad entre madera y madera, hormigón o acero. Indicados universalmente para conexiones estándar, como estructuras de maderas cruzadas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Aprobación técnica europea ETA-08/0183
La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. Es posible añadir un refuerzo transversal con tornillos ASSY plus de rosca completa. Es necesario respetar las correspondientes condiciones básicas dispuestas en la norma ETA08/0183.
Uniones de carga entre vigas de madera de construcción y madera, hormigón o acero, por ejemplo, viga a viga, correa a viga, umbral a poste o para fijar vigas.
Elementos de fijación adecuados:
Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!