Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector angular Tipo A, 1,5 mm
Con la acanaladura de refuerzo, es ideal para uniones de carga madera-madera, madera-acero y madera-hormigón en trabajos con madera de construcción. Se usan universalmente para conexiones estándar, como estructuras de paneles de madera de construcción cruzados.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Mayor capacidad de carga en comparación con los soportes angulares estándar, con un mayor grosor de la chapa gracias a un relieve en el borde de refuerzo
- Respetuoso con el medio ambiente y eficiente desde el punto de vista de los recursos gracias a un gran ahorro de material
Homologación técnica europea ETA-08/0183
El conector angular de tipo A de 1,5 mm puede instalarse con todos los clavos o parte de ellos. El patrón para clavos o tornillos de montaje completo o parcial debe corresponderse con las especificaciones de ETA-08/0183
Elementos de fijación adecuados:
- Clavo combinado/acanalado conforme a la norma EN 14592: 4,0 x 40 mm o 4,0 x 60 mm
- Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 10 o 12 mm
- Pernos y anclajes metálicos según las especificaciones del fabricante: d =10 o 12 mm
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
En cuanto a la separación del borde de los elementos de unión en paralelo y en vertical con respecto a las fibras, debe aplicarse la norma EN1995-1-1, Sección 8.3.1.2, Tabla 8.2, salvo que se indique lo contrario
La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse si procede. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY y VG de rosca completa.
El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Conexiones portantes de carga de vigas de madera de construcción, hormigón o acero
Como viga a viga, vigueta a viga, viga a vertical, travesaño a soporte o para asegurar vigas en sustratos de hormigón
Componentes de madera conectados que constan de:
madera maciza (C14-C40), vigas Duo y Trio, madera laminada encolada (GL24-GL36), madera contrachapada laminada encolada, madera contrachapada, madera de hebra paralela (PSL) y madera de hebra laminada (LSL)
Para colocar de manera precisa los clavos, se recomienda el uso de topes de profundidad o aire comprimido en los dispositivos de clavos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!