Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Plastic-containing, self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses from 2 to 30 mm CT-C30-F7
Low-stress self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses of 2–40 mm
Liquid cement filler with very good self-spreading properties for layer thickness of 1.5–15 mm
Polymer-modified, cement-containing floor levelling product of 3–20 mm on wooden floors
Cement sulphate thin screed as part of thin-layer floor renovation systems
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de juntas VKP® TRIO
Pulido de alto brillo P20 Plus
Espuma para pistolas PURLOGIC® Flex 1-C
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Pulido de desbaste rápido P10 Plus
Cinta de juntas VKP® MAX
Pulimento para evitar rayones y reflejos P30 Plus