Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Comprobador de sistemas de refrigeración con fuelle de goma inflable
Aplicación universal para pruebas de presión en sistemas de radiador gracias a su exclusivo sistema de sellado.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Fuelle de goma inflable para cobertura muy alta de sistemas de radiador
Para refrigeradores de radiadores o depósitos de expansión y tapas roscadas y con cierre de bayoneta
Aplicación universal para motores refrigerados por agua
Para una multitud de vehículos de motor
Anillos de seguridad para comprobar motores en marcha
Agarre mediante bucles de seguridad en los anillos de fijación que evitan que el fuelle de goma resbale. Azul para motores Volkswagen (VW) de hasta 1998, negro para motores VW y Audi a partir de 1998 y rojo para vehículos japoneses
Contenido:
- 1 bomba de presión
- 1 fuelle de goma de recambio
- 3 anillos de seguridad
- 1 maletín de alta calidad
- 1 manual de instrucciones
En aberturas de radiadores con bordes extremadamente afilados, existe riesgo de que el fuelle de goma sufra daños. Inspeccione la abertura del radiador en busca de bordes afilados antes de proceder a la inserción.
Para la comprobación de circuitos de refrigeración, radiadores, juntas de culata y bombas de agua.
1. Introduzca la fuelle de goma en la abertura del radiador y ajuste los bucles de seguridad al diámetro de la abertura (si lo hubiera) con la rueda de ajuste.
2. Con la rueda de ajuste, ajuste el fuelle de goma a la profundidad correspondiente del cuello del radiador.
3. Infle el fuelle de goma con la bomba de presión.
4. Cambie la válvula y genere la presión de prueba necesaria de aprox. 1,3 bares en el refrigerador mediante la bomba de presión.
5. La presión del sistema de refrigeración no debe descender más de 0,2 bares en un lapso de 10 minutos.
6. Una vez efectuada la prueba del sistema, purgue la presión del radiador, cambie la válvula, despresurice el fuelle de goma y retírelo de la abertura.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!