Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Compresor de muelles neumáticos Maximus 3000, versión para vehículos Renault; para vehículos desde turismos a SUV
7 piezas. Tensor de muelles estacionario para muelles helicoidales de turismos y caravanas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Amplio concepto de seguridad que incluye un cilindro neumático, pedal de pie, jaula de seguridad, protección de amortiguador/ayuda de montaje y pedestal para garantizar la máxima seguridad para el usuario.
- La estación consta de una mordaza grande y una pequeña, una mordaza de fijación y otra mordaza de fijación para muelles con rosca a izquierdas. Este contenido permite la compresión de más del 95 % de todos los muelles helicoidales en los vehículos. La mordaza de fijación para muelles con rosca a izquierdas hace de esta una configuración especialmente indicada para vehículos Renault.
- Los dos soportes de mordazas de sujeción del dispositivo básico permiten un ancho de apertura de hasta máx. 486 mm. Este aspecto es particularmente relevante para muchos modelos actuales con muelles de vehículos extralargos.
- Sencillo posicionamiento del vástago del émbolo durante la instalación gracias a la vista desde arriba a través del espejo.
- La jaula protectora con paneles de policarbonato de alta resistencia garantiza un alto nivel de protección en caso de error de uso o de rotura accidental de materiales.
- Las dos mordazas de agarre superiores infinitamente ajustables pueden adaptarse al diámetro de bobina requerido. Se pueden mover hacia arriba y hacia abajo, inclinarse y fijarse en su lugar para la máxima adaptabilidad a cualquier tipo de muelle.
- La práctica protección del amortiguador también mantiene el amortiguador en la posición correspondiente durante el montaje.
- Las empuñaduras en la parte superior y las ruedas hacen que el dispositivo sea fácil de mover.
- Homologación CE para la unidad que documenta que es conforme a 2006/42/CE (directiva de máquinas)
Incluye:
- Dispositivo básico, 3000 kg/30 000 N
- Mordaza de sujeción pequeña: ∅ 78 - ∅130 mm
- Mordaza de sujeción grande: ∅ 105 - ∅185 mm
- Mordaza de sujeción: ∅ 105 - ∅185 mm
- Espejo de trabajo con base magnética, flexible
- Módulo de transporte con ruedas
- Mordaza de sujeción de agarre para tubos de amortiguador: ∅ 40 - ∅60 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!