Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Compresor de muelles neumáticos Maximus 2000 para vehículos desde turismos a SUV Universal
4 piezas. Dispositivo de compresión de muelles estacionarios para muelles helicoidales en vehículos desde turismos a SUV.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4433773.jpg)
Versiones
- Amplio concepto de seguridad que incluye un cilindro neumático, pedal de pie, jaula de seguridad, protección de amortiguador y pedestal para garantizar la máxima seguridad para el usuario.
- La estación incluye una mordaza de sujeción pequeña, una mordaza de sujeción grande y una mordaza para banco. Este contenido permite la compresión de más del 90 % de todos los muelles helicoidales en los vehículos. Otros accesorios especiales de entrega opcional.
- Las mordazas están recubiertas de plástico para una rápida sustitución de las mismas sin herramientas.
- Amplio abanico de movimiento desde 20 mm hasta un máximo de 330 mm de ancho de apertura.
- La jaula protectora está equipada con paneles perforados en los lados y paneles transparentes de policarbonato de alta resistencia en la parte delantera. Esto garantiza un alto nivel de protección en caso de funcionamiento incorrecto o astillado accidental del material.
- Las dos mordazas de agarre superiores infinitamente ajustables pueden adaptarse al diámetro de bobina requerido. Se pueden mover hacia arriba y hacia abajo, inclinarse y fijarse en su lugar para la máxima adaptabilidad a cualquier tipo de muelle.
- La práctica protección del amortiguador mantiene el amortiguador en su posición durante la instalación.
- Las empuñaduras encima de la unidad y las ruedas opcionales (n.º de art. 1952003604) hacen que la unidad sea fácil de maniobrar.
- Homologación CE para la unidad que documenta que es conforme a 2006/42/EC (directiva de máquinas)
La entrega incluye
- Unidad básica, 2000 kg/20 000 N
- Mordaza de sujeción pequeña, diámetro de 78-130 mm
- Mordaza de sujeción grande, diámetro de 105-185 mm
- Mordaza de sujeción para banco para tubo absorbedor, diámetro de 40-60 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!