Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Combinación de casco forestal SH 2000 F S
Ergonómico y con certificado KWF
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14695612.jpg)
Versiones
- Diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de silvicultura y los trabajos de madera
- Componentes de la combinación de casco forestal SH 2000 F S: Casco, visera de malla, auriculares de protección, set de adhesivos adjunto, correa de barbilla preajustada
- La posición de descanso perfecta de la visera y los auriculares de protección alivia las vértebras y los músculos del cuello
- Temperatura agradable del casco gracias a tres aberturas de ventilación variables y un confort excepcional
- Interior con sistema de rueda giratoria para un ajuste de ancho infinitamente variable con una sola mano
- Protección contra objetos extraños mediante una visera de malla metálica totalmente integrada
- Auriculares de protección con almohadillas de sellado suave y alto valor de aislamiento con un SNR de 30 dB
- Mayor visibilidad del usuario gracias al set de adhesivos retrorreflectantes
- Cumple con la norma EN 397 con requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C), EN 352-3 y EN 1731
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!