Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Clavos en tira UMA 221/10
Para el uso en bases de acero y hormigón. Aptos para la clavadora BST MA-75 de Würth y otras clavadoras con cargador
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:
Profundidad de penetración (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + grosor del componente que se va a unir = clavo o longitud de eje
Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de acero (mín. 5 mm de grosor):
Profundidad de penetración (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + grosor del componente que se va a unir = clavo o longitud de eje
10 clavos universales de alta calidad para subestructuras de acero y bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15, ≤ C 50/60) conforme a la norma DIN EN 206
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!