Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
For universal use in the office
Ideal for cutting sheeting such as non-breathable membranes or pool liners to length
Utilice esta cizalla para realizar cortes continuos y con forma
Tijeras robustas, de gran calidad e inoxidables para aplicaciones profesionales
Para cortar cables de cobre y aluminio
Para cortar cables de cobre y aluminio; para precortar y recortar
Los filos de corte templados por inducción garantizan una vida útil prolongada y unos resultados de corte óptimos
Para cortes rectos y a 45°
Ideal for cutting wallpaper strips to length
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta